OPTIBELT TANDRIEM T2,5 180 6

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:6 T2,5 / 180
Rubix:02067316
Fabrikant:1520850
EAN:4014486152166
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 180 6

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte180 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 180 6


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Profielt2,5
Werklengte180 mm
Breedte riem6 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden72
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
14,27 excl. BTW
/ stuk
17,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen