OPTIBELT TANDRIEM T2,5 210 12

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:12 T2,5 / 210
Rubix:A0640696
Fabrikant:1919673
EAN:4014486152319
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 210 12

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte210 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 210 12


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte210 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden84
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
21,89 excl. BTW
/ stuk
26,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen