OPTIBELT TANDRIEM T2,5 230 12

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:12 T2,5 / 230
Rubix:02064524
Fabrikant:1532861
EAN:4014486152371
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 230 12

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte230 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 230 12


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte230 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden92
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
22,37 excl. BTW
/ stuk
27,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen