OPTIBELT TANDRIEM T2,5 265 8

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:8 T2,5 / 265
Rubix:02064457
Fabrikant:1847066
EAN:4014486152470
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 265 8

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte265 mm
Breedte riem8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 265 8


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte265 mm
Breedte riem8 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden106
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
17,17 excl. BTW
/ stuk
20,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen