OPTIBELT TANDRIEM T2,5 290 4

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:4 T2,5 / 290
Rubix:A0640885
Fabrikant:1992071
EAN:4014486152630
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 290 4

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte290 mm
Breedte riem4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 290 4


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte290 mm
Breedte riem4 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden116
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
14,02 excl. BTW
/ stuk
16,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen