OPTIBELT TANDRIEM T2,5 380 8

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:8 T2,5 / 380
Rubix:02064462
Fabrikant:1789370
EAN:4014486152951
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 380 8

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte380 mm
Breedte riem8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 380 8


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van Polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt2,5
Werklengte380 mm
Breedte riem8 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden152
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
19,45 excl. BTW
/ stuk
23,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen