Referenties
Optibelt:12 T2,5 / 780
Rubix:02064538
Fabrikant:1856084
EAN:4014486153392




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 780 12
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t2,5 |
| Werklengte | 780 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 2,5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 312 |
| Hoogte | 1,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,89 excl. BTW
/ stuk
€ 44,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen