Referenties
Optibelt:4 T2,5 / 342
Rubix:A0640378
Fabrikant:1719645
EAN:4014486152876




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 342,5 4
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Profiel | t2,5 |
| Werklengte | 342,5 mm |
| Breedte riem | 4 mm |
| Tanddeling | 2,5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Hoogte | 1,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,11 excl. BTW
/ stuk
€ 18,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen