OPTIBELT TANDRIEM T2,5 342,5 10

optibelt ALPHA TORQUE T2.5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:10 T2,5 / 342
Rubix:A0640375
Fabrikant:1798965
EAN:4014486152906
OPTIBELT TANDRIEM T2,5 342,5 10

Technische samenvatting

Profielt2,5
Werklengte342,5 mm
Breedte riem10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T2,5 342,5 10


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Profielt2,5
Werklengte342,5 mm
Breedte riem10 mm
Tanddeling2,5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Hoogte1,3 mm
Aangepaste tariefcode39269097
21,27 excl. BTW
/ stuk
25,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen