OPTIBELT TANDRIEM T5 215 16

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:16 T5 / 215
Rubix:02065004
Fabrikant:1903305
EAN:4014486015751
OPTIBELT TANDRIEM T5 215 16

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte215 mm
Breedte riem16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 215 16


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte215 mm
Breedte riem16 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden43
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
21,41 excl. BTW
/ stuk
25,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen