Referenties
Optibelt:12 T5 / 255
Rubix:02064909
Fabrikant:1867158
EAN:4014486016147




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 255 12
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Toepassingen
De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t5 |
| Werklengte | 255 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 51 |
| Hoogte | 2,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen