OPTIBELT TANDRIEM T5 260 12

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:12 T5 / 260
Rubix:02064910
Fabrikant:1821881
EAN:4014486016222
OPTIBELT TANDRIEM T5 260 12

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte260 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 260 12


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogwaardige tandriem van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte260 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden52
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
17,78 excl. BTW
/ stuk
21,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen