Referenties
Optibelt:6 T5 / 360
Rubix:02064621
Fabrikant:1027260
EAN:4014486956108




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 360 6
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Toepassingen
De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t5 |
| Werklengte | 360 mm |
| Breedte riem | 6 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 72 |
| Hoogte | 2,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,48 excl. BTW
/ stuk
€ 13,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen