OPTIBELT TANDRIEM T5 410 12

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:12 T5 / 410
Rubix:02064927
Fabrikant:1785133
EAN:4014486017663
OPTIBELT TANDRIEM T5 410 12

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte410 mm
Breedte riem12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 410 12


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12 g
Profielt5
Werklengte410 mm
Breedte riem12 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden82
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
19,34 excl. BTW
/ stuk
23,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen