Referenties
Optibelt:12 T5 / 475
Rubix:02064935
Fabrikant:1588128
EAN:4014486018387




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 475 12
De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch
Sterke punten
ISO 5296
Toepassingen
De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t5 |
| Werklengte | 475 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | polyurethaan / staal |
| Aantal tanden | 95 |
| Hoogte | 2,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,08 excl. BTW
/ stuk
€ 24,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen