OPTIBELT TANDRIEM T5 475 16

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:16 T5 / 475
Rubix:02065035
Fabrikant:1938116
EAN:4014486018394
OPTIBELT TANDRIEM T5 475 16

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte475 mm
Breedte riem16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 475 16


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte475 mm
Breedte riem16 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden95
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
24,91 excl. BTW
/ stuk
30,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen