OPTIBELT TANDRIEM T5 550 16

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:16 T5 / 550
Rubix:02065041
Fabrikant:1832131
EAN:4014486018875
OPTIBELT TANDRIEM T5 550 16

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte550 mm
Breedte riem16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 550 16


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriemen van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte550 mm
Breedte riem16 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden110
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
28,64 excl. BTW
/ stuk
34,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen