OPTIBELT TANDRIEM T5 1115 16

optibelt ALPHA TORQUE T5

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:16 T5 / 1115
Rubix:A0640780
Fabrikant:1980082
EAN:4014486021271
OPTIBELT TANDRIEM T5 1115 16

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte1115 mm
Breedte riem16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM T5 1115 16


De optibelt ALPHA TORQUE is gemaakt van gegoten polyurethaan, een zeer sterk, flexibel spankoord en slijtvast polyurethaan distributieriemen - ook beschikbaar met een getande zijde.
Hoogpresterende tandriem van polyurethaan, metrisch

Sterke punten

ISO 5296

Toepassingen

De gebruikte stalen trekkabels hebben een geringe rek en een hoge wisselbuigsterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte1115 mm
Breedte riem16 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden223
Hoogte2,2 mm
Aangepaste tariefcode39269097
44,25 excl. BTW
/ stuk
53,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen