Referenties
Optibelt:640 8MDC 36
Rubix:A0480208
Fabrikant:1882920
EAN:4014486813616

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 640 36
De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Profiel | 8mdc |
| Werklengte | 640 mm |
| Breedte riem | 36 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,48 excl. BTW
/ stuk
€ 243,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
