OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 800 62

optibelt DELTA CHAIN Carbon

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:800 8MDC 62
Rubix:A0480204
Fabrikant:1877632
EAN:4014486813708
OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 800 62
Technische samenvatting
Profiel8mdc
Werklengte800 mm
Breedte riem62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 800 62


De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht230 g
Profiel8mdc
Werklengte800 mm
Breedte riem62 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden100
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
365,68 excl. BTW
/ stuk
442,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen