Referenties
Optibelt:1440 8MDC 12
Rubix:A0498876
Fabrikant:1813160
EAN:4014486814033

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MDC 1440 12
De optibelt DELTA CHAIN Carbon hoogwaardige tandriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste aandrijvingen met hoge snelheden.
High Performance Timing Belts, Metric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Profiel | 8mdc |
| Werklengte | 1440 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 180 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,65 excl. BTW
/ stuk
€ 120,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
