Referenties
Optibelt:2-5V 1700
Rubix:02068856
Fabrikant:1870188
EAN:4014486167016





Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND 5V 1700-2
OPTIBELT KB SK kraftbands bestaan uit kwalitatief hoogwaardige individuele V-riemen die met elkaar verbonden zijn door een verbindingsband. Tot 5 smalle V-riemen kunnen per kraftband worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbands met meer dan 5 riemen beschikbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbands per aandrijving, moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbands met smalle riemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2176 g |
| Profiel | 5v |
| Buitenlengte | 170 '' |
| Aantal ribben | 2 |
| Binnenlengte | 4247 mm |
| Bovenbreedte | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,48 excl. BTW
/ stuk
€ 392,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
