Referenties
Optibelt:5-SPA 4000
Rubix:A0498029
Fabrikant:1805370
EAN:4014486200423





Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND SPA 4000-5
OPTIBELT KB SK kraftbands bestaan uit kwalitatief hoogwaardige individuele V-riemen die met elkaar verbonden zijn door een verbindingsband. Tot 5 smalle V-riemen kunnen per kraftband worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbands met meer dan 5 riemen beschikbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbands per aandrijving, moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbands with Wedge Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3320 g |
| Profiel | spa |
| Richtlengte | 4000 mm |
| Aantal ribben | 5 |
| Hoogte | 12,5 mm |
| Bovenbreedte | 75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 586,80 excl. BTW
/ stuk
€ 710,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
