optibelt OMEGA 14M
Profiel | 14m |
---|---|
Werklengte | 1400 mm |
Breedte riem | 40 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistiek gewicht | 560 g |
Profiel | 14m |
Werklengte | 1400 mm |
Breedte riem | 40 mm |
Tanddeling | 14 mm |
Materiaal | chloropreen |
Aantal tanden | 100 |
Materiaal spanningselementen | glasvezel |
Hoogte | 9,5 mm |
Aangepaste tariefcode | 40103900 |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden