OPTIBELT TANDRIEM 14M 966 55

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:966 14M 55
Rubix:02063632
Fabrikant:1612193
EAN:4014486097801
OPTIBELT TANDRIEM 14M 966 55
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte966 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 966 55


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht531 g
Profiel14m
Werklengte966 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden69
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
169,99 excl. BTW
/ stuk
205,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden