OPTIBELT TANDRIEM 14M 1400 85

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1400 14M 85
Rubix:02063685
Fabrikant:1571805
EAN:4014486097993
OPTIBELT TANDRIEM 14M 1400 85
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte1400 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 1400 85


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2580 g
Profiel14m
Werklengte1400 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden100
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
303,24 excl. BTW
/ stuk
366,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen