OPTIBELT TANDRIEM 14M 1400 170

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1400 14M 170
Rubix:02063785
Fabrikant:1856154
EAN:4014486098693
OPTIBELT TANDRIEM 14M 1400 170
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte1400 mm
Breedte riem170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 1400 170


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14m
Werklengte1400 mm
Breedte riem170 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden100
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
619,04 excl. BTW
/ stuk
749,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen