OPTIBELT TANDRIEM 14M 1890 40

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1890 14M 40
Rubix:02069147
Fabrikant:1758862
EAN:4014486099584
OPTIBELT TANDRIEM 14M 1890 40
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte1890 mm
Breedte riem40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 1890 40


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Profiel14m
Werklengte1890 mm
Breedte riem40 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden135
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
173,87 excl. BTW
/ stuk
210,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen