OPTIBELT TANDRIEM 14M 3360 55

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:3360 14M 55
Rubix:A0640263
Fabrikant:1675352
EAN:4014486281125
OPTIBELT TANDRIEM 14M 3360 55
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte3360 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 3360 55


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14m
Werklengte3360 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden240
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
355,16 excl. BTW
/ stuk
429,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen