OPTIBELT TANDRIEM 14M 4578 55

optibelt OMEGA 14M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:4578 14M 55
Rubix:02063649
Fabrikant:1989568
EAN:4014486279269
OPTIBELT TANDRIEM 14M 4578 55
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte4578 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 4578 55


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14m
Werklengte4578 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden327
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
456,70 excl. BTW
/ stuk
552,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen