OPTIBELT TANDRIEM 5M 305 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:305 5M 15
Rubix:02063009
Fabrikant:1717023
EAN:4014486045536
OPTIBELT TANDRIEM 5M 305 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte305 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 305 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte305 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden61
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,21 excl. BTW
/ stuk
11,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen