OPTIBELT TANDRIEM 5M 400 25

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:400 5M 25
Rubix:02063947
Fabrikant:1769963
EAN:4014486046083
OPTIBELT TANDRIEM 5M 400 25
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte400 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 400 25


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Profiel5m
Werklengte400 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden80
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,12 excl. BTW
/ stuk
19,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen