OPTIBELT TANDRIEM 5M 615 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:615 5M 15
Rubix:02063034
Fabrikant:1982852
EAN:4014486046984
OPTIBELT TANDRIEM 5M 615 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte615 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 615 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte615 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden123
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,24 excl. BTW
/ stuk
17,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen