Referenties
Optibelt:755 5M 15
Rubix:02063046
Fabrikant:1828738
EAN:4014486047615




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 755 15
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 755 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 151 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,23 excl. BTW
/ stuk
€ 19,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
