OPTIBELT TANDRIEM 5M 775 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:775 5M 15
Rubix:02063083
Fabrikant:1942979
EAN:4014486047660
OPTIBELT TANDRIEM 5M 775 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte775 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 775 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte775 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden155
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,75 excl. BTW
/ stuk
20,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden