OPTIBELT TANDRIEM 5M 2000 9

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2000 5M 9
Rubix:02062974
Fabrikant:1805893
EAN:4014486049411
OPTIBELT TANDRIEM 5M 2000 9
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte2000 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 2000 9


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte2000 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden400
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,16 excl. BTW
/ stuk
25,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen