OPTIBELT TANDRIEM 5M 2350 9

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2350 5M 9
Rubix:02062996
Fabrikant:1786327
EAN:4014486049695
OPTIBELT TANDRIEM 5M 2350 9
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte2350 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 2350 9


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte2350 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden470
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,98 excl. BTW
/ stuk
29,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen