OPTIBELT TANDRIEM 8M 416 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:416 8M 20
Rubix:A0640644
Fabrikant:1874637
EAN:4014486278866
OPTIBELT TANDRIEM 8M 416 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte416 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 416 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte416 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden52
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,54 excl. BTW
/ stuk
17,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen