Referenties
Optibelt:512 8M 85
Rubix:02063505
Fabrikant:1935573
EAN:4014486052978




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 512 85
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 512 mm |
| Breedte riem | 85 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 64 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 567,76 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 686,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen