OPTIBELT TANDRIEM 8M 720 50

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:720 8M 50
Rubix:02063413
Fabrikant:1764524
EAN:4014486053746
OPTIBELT TANDRIEM 8M 720 50
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte720 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 720 50


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht225 g
Profiel8m
Werklengte720 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden90
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,45 excl. BTW
/ stuk
63,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen