OPTIBELT TANDRIEM 8M 824 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:824 8M 20
Rubix:02063264
Fabrikant:1813788
EAN:4014486054118
OPTIBELT TANDRIEM 8M 824 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte824 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 824 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte824 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden103
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,82 excl. BTW
/ stuk
27,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen