Referenties
Optibelt:1040 8M 50
Rubix:02063425
Fabrikant:1553416
EAN:4014486054828




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1040 50
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 325 g |
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1040 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 130 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,78 excl. BTW
/ stuk
€ 80,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden