OPTIBELT TANDRIEM 8M 1584 85

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1584 8M 85
Rubix:A0640292
Fabrikant:1516493
EAN:4014486286236
OPTIBELT TANDRIEM 8M 1584 85
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte1584 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1584 85


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte1584 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden198
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,34 excl. BTW
/ stuk
190,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen