Referenties
Optibelt:760 8M
Rubix:02902246
Fabrikant:1631652
EAN:4014486290172
![OPTIBELT TANDRIEM 8M 760 [500MM] SLEEVE](https://media-pim.rubix.com/medias/products/57/74/8819189907457/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603185032+0200)
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 760 [500MM] SLEEVE
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 760 mm |
| Breedte riem | 500 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 95 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,76 excl. BTW
/ millimeter
€ 0,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
