OPTIBELT TANDRIEM 8M 2400 [500MM] SLEEVE

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2400-8M
Rubix:02902218
Fabrikant:1592049
EAN:4014486290424
OPTIBELT TANDRIEM 8M 2400 [500MM] SLEEVE
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte2400 mm
Breedte riem500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 2400 [500MM] SLEEVE


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht14 g
Profiel8m
Werklengte2400 mm
Breedte riem500 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden300
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,98 excl. BTW
/ millimeter
2,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen