OPTIBELT TANDRIEM D5M 615 15

optibelt OMEGA D5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:615 D5M 15
Rubix:02067114
Fabrikant:1971135
EAN:4014486067804
OPTIBELT TANDRIEM D5M 615 15
Technische samenvatting
Profield5m
Werklengte615 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D5M 615 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Dubbelzijdige distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield5m
Werklengte615 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden123
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,58 excl. BTW
/ stuk
55,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen