OPTIBELT TANDRIEM D5M 890 15

optibelt OMEGA D5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:890 D5M 15
Rubix:A0488676
Fabrikant:1519871
EAN:4014486068207
OPTIBELT TANDRIEM D5M 890 15
Technische samenvatting
Profield5m
Werklengte890 mm
Materiaalchlooropreen
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D5M 890 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Dubbelzijdige tandriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield5m
Werklengte890 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden178
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,60 excl. BTW
/ stuk
68,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen