OPTIBELT TANDRIEM D8M 1328 50

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1328 D8M 50
Rubix:A0640283
Fabrikant:1876707
EAN:4014486424942
OPTIBELT TANDRIEM D8M 1328 50
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte1328 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 1328 50


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte1328 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden166
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
380,49 excl. BTW
/ stuk
460,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen