OPTIBELT TANDRIEM D8M 1424 30

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1424 D8M 30
Rubix:A0640278
Fabrikant:1965611
EAN:4014486452921
OPTIBELT TANDRIEM D8M 1424 30
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte1424 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 1424 30


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte1424 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden178
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
235,94 excl. BTW
/ stuk
285,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen