OPTIBELT TANDRIEM D8M 1800 30

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Optibelt:1800 D8M 30
Rubix:A0134410
Fabrikant:1808790
EAN:4014486425017
OPTIBELT TANDRIEM D8M 1800 30
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte1800 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 1800 30


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte1800 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden225
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
287,95 excl. BTW
/ stuk
348,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden